Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Utikac za prikolice 12V Putnicka vozila
ADAPTER-PRIKOL-KRAT-7NA13-UTIK13-UTIC7-12V
Product Code 0555 3138
|
All Product Variants
| Similar Products
Adapter sa 7 na 13 polova sistema 12 V za prikolice, kratki.
Tehnički podaci:Priključak vučnog vozila | 7-polna utičnica |
Priključak prikolice | 13-polni utikač |
Ukupna dužina | 10 cm |