Termoskupljajuca suceona spojnica UL , 4,5mm

Termoskupljajuca suceona spojnica UL                                                                , 4,5mm

Termoskupljajuca suceona spojnica UL , 4,5mm

Termoskupljajuca suceona spojnica UL
SPOJNICA-CEONA-LEM-TERMSKBUŽ-PLAV-4,5MM

Product Code 0555 9232  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajuća kablovska spojnica za lemljenje, sučeona, UL-priznata.

Prednosti:
  • Spajanje - lemljenje - izoliranje - zaptivanje - sve u jednom radnom koraku (štedi vrijeme)
  • Transparentni termoskupljajući bužir - mogućnost vizuelne kontrole spoja
Napomena:
  • Izbjegavajte lokalizirano pregrijavanje termoskupljajuće cijevi
Min. / max. poprečni presjek žice 2.0-4.0 mm²
Max. prečnik snopa 4.5 mm
Boja Plava
Dužina 42 mm
El. probojna otpornost 2 kV/mm
IP klasa zaštite IP 67
Temp. područje primjene -55 do 125 °C
Min. temperatura skupljanja 500 °C