Termoskupljajuci bužir, crni

Termoskupljajuci bužir, crni

Termoskupljajuci bužir, crni

Za električnu izolaciju, mehaničku zaštitu, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivnu zaštitu manjih presjeka
  • Boja: crna
  • Dužina: 100 mm
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 do 135 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 90 °C
  • Materijal: Poliolefin
  • Teško zapaljiv: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Termoskupljajući bužir, tankostjeni sa omjerom skupljanja 2:1, bez unutarnjeg ljepila, izvedba u dužini od 100 mm.

Karakteristike:
  • Visokoučinkovita višenamjenska fleksibilna cijev - bužir s toplinskim stezanjem
  • Samogaseći
  • Lako za obilježavanje
  • Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva
  • Područje primjene: električna izolacija, mehanička zaštita, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivna zaštita