Kontakt VKR PLUS 2,5, R4,25/0,5-1

Kontakt VKR PLUS 2,5, R4,25/0,5-1

Kontakt VKR PLUS 2,5, R4,25/0,5-1

Kontakt VKR PLUS 2,5
KONTAKT-Ž-VKR-(SN)-BO4,25MM-(0,5-1,0QMM)

Product Code 0558 195001  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
LEAR MKR PLUS kontakt-utičnica, neizolovana.

Osobine:
  • Utični spojni sistem Ø2,5 mm, sa simetričnim jezičkom, za jednožične zaptivke
  • Materijal: bronca
Min. / max. poprečni presjek žice 0.5-1.0 mm²
Min. / max. dijametar izolacije 1.4-2.0 mm
Dijametar utikača 2.5 mm
Dijametar zaptivača 4.25 mm
Broj držača 4 kom
Materijal Bronca
Površina Kalajisana