Okrugla stopica izolirana, M6/4-6qmm

Okrugla stopica izolirana, M6/4-6qmm

Okrugla stopica izolirana, M6/4-6qmm

Okrugla stopica izolirana
STOPICA-OKR-ŽUT-M6-(4,0-6,0QMM)

Product Code 0558 9164  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Prstenasta kablovska stopica (spojnica), izolovana.

Osnovne karakteristike:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Područje primjene:
  • Za fine i superfine bakrene provodnike
Min. / max. poprečni presjek žice 4.0-6.0 mm²
Boja Žuta
Promjer otvora M6
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne