Pljosnata stopica, 6,3X0,8/4-6

Pljosnata stopica, 6,3X0,8/4-6

Pljosnata stopica, 6,3X0,8/4-6

Pljosnata stopica
STOPICA-M-ŽUT-6,3X0,8MM

Product Code 0558 9454  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kablovska spojnica/ravni utikač, izolovani.

Svojstva:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
  • Materijal: bakar
  • Površina: kalajisana
Min. / max. poprečni presjek žice 4.0-6.0 mm²
Boja Žuta
Veličina ravnog utikača 6.3x0.8 mm
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne