Okugla nasadna stopica potpuno izolovana, 4,0-6,0qmm

Okugla nasadna stopica potpuno izolovana, 4,0-6,0qmm

Okugla nasadna stopica potpuno izolovana, 4,0-6,0qmm

Okugla nasadna stopica potpuno izolovana
STOPICA-ŽCIL-ŽUT-D5MM-(4,0-6,0QMM)

Product Code 0558 962  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kablovska spojnica/cilindrična utičnica, potpuno izolovana.

Svojstva:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Min. / max. poprečni presjek žice 4.0-6.0 mm²
Boja Žuta
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne