Lamelarna brusna ploca za nehrdajuci celik Longlife , D115/G120

Lamelarna brusna ploca za nehrdajuci celik Longlife , D115/G120

Lamelarna brusna ploca za nehrdajuci celik Longlife
DISK-LAMEL-LL-A2-KZ-VLAK-KRIV-G120-D115

Product Code 0578 430311  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]

ZEBRA Longlife lamelni brusni disk zelene boje sa specijalno obloženim brusno aktivnim keramičkim zrnom specijalno za obradu nehrđajućeg čelika i visokolegiranih čelika.

  • U odnosu na uobičajene lamelne brusne diskove
    • Do četiri puta trajniji
    • Vrlo jako skidanje materijala
    • Finija i ravnomjernija kvaliteta površine
  • Visokoučinkoviti brusni lan (Keramičko brusno zrno s brusno aktivnim pokrivnim slojem)
    • Ekstremno duga trajnost
    • Vrlo jako skidanje materijala
    • Hladno brušenje
    • Nema promjene boje materijala
    • Samo se oštri
Područje primjene:
  • Specijalno pogodno za obradu nehrđajućeg čelika, visokolegiranih čelika, baznih legura nikla i legura titana
  • Brušenje rubova i površina, poravnavanje i oblikovanje, skidanje srha i obrada šavova nastalih zavarivanjem
Osobine
  • Ne sadrži željezo, hlor ni sumpor (≤ 0,1 %)
  • Visokoučinski brusni lan (robusna poliesterska tkanina) s dodatnim brusno aktivnim pokrivnim slojem (topsize-sloj)
  • Specijalno obloženo, brusno aktivno keramičko zrno
  • Robusni nosivi tanjur od staklenih vlakana
Prečnik 115 mm
Granulacija 120
Prečnik otvora 22.23 mm
Izvedba Zakrivljeni
Max. broj obrtaja 13,300 o/min
Materijal abrazivnog zrna Keramički korund
Materijal nosača Fiberglas