Električna kutna brusilica EWS 115 , EAG115

Električna kutna brusilica EWS 115                                                                  , EAG115

Električna kutna brusilica EWS 115 , EAG115

Električna kutna brusilica EWS 115
BRUSILICA-KUTNA-EL-EAG115

Product Code 5717 004010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ručna kutna brusilica snage 850 W za rezanje i brušenje materijala. Isporuka u kartonskoj kutiji sa pomoćnim rukohvatom, zaštitnom haubom, steznom navrtkom i ključem za pritezanje.
  • Izvrstan odnos mase i performansi osigurava rad bez napora
  • Dugme za blokadu vretena za lakšu izmjenu rezne/brusne ploče
  • Prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost
  • Rotor zaštićen od prašine i opiljaka
  • Ležajevi rotora u gumenom kućištu
    • Spriječeno “zavarivanje“ ležaja u kućištu usljed zagrijavanja
  • Igličasti ležaj u glavi brusilice podnosi veća opterećenja
  • 3 godine garancije
Snaga 850 W
Broj obrtaja bez opterećenja 11000 o/min
Max. prečnik ploče 115 mm
Masa mašine 1.6 kg
Navoj vretena M14
Napon 220-240 V/AC
Frekvencija 50-60 Hz
Dužina kabla 2.5 m