Odvijac PH okruglo dugo tijelo , PH1X300mm

Odvijac PH okruglo dugo tijelo                                                                      , PH1X300mm

Odvijac PH okruglo dugo tijelo , PH1X300mm

Odvijac PH okruglo dugo tijelo
ODVIJAČ-PHILIPS-DUGI-PH1X300

Product Code 0613 2621  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA dugi odvijač sa krstastim PH prihvatom

Duga, brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka


Dugotrajna preciznost
  • Za teško dostupna područja i posebne primjene zahvaljujući posebno dugoj dršci
  • PH odvijač sa robusnom okruglom drškom, koja je brušeno hromirana za zaštitu od korozije
  • Brza identifikacija prave veličine pomoću Würth koda boje na dršci
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha urađena prema DIN 5260-PH i ISO 8764-PH standardima za PH odvijače
  • U skladu sa standardima DIN 5262 i SMS SS 2831
Više od dobrog prijanjanja
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Veličina vrha PH1
Dužina oštrice (A) 300 mm
Dužina ručke (B) 96 mm
Širina ručke (C) 31 mm