VDE-Odvijac PH , PH2X100mm

VDE-Odvijac PH                                                                                      , PH2X100mm

VDE-Odvijac PH , PH2X100mm

VDE-Odvijac PH
ODVIJAČ-VDE-PHILIPS-PH2X100

Product Code 0613 6322  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA VDE odvijač sa krstastim PH prihvatom

  • Oštrica: brunirana, izolirana
  • Vrh: DIN ISO 8764-1-PH
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa ispitnim naponom od 10 kV
  • Oznaka sa godinom proizvodnje
  • Pooštreno ispitvanje na postojanost kod udarca u hladnom stanju
  • Norma: IEC 60900:2018
Veličina vrha PH2
Dužina oštrice (A) 100 mm
Dužina ručke (B) 106 mm
Širina ručke (C) 35 mm