Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom , PH1X80mm

Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom                                                       , PH1X80mm

Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom , PH1X80mm

Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom
ODVIJAC-PHILIPS-UDARKAPA-PH1X80

Product Code 0613 3221  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa krstastim PH prihvatom za vijke, 6-ugaonom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom

Kontinuirana, brušeno hromirana drška, šesterougaona oštrica i 2-komponentna ručka sa udarnom kapom

Snažna drška
  • Velika udarna kapica na kraju ručke omogućava udaranje i klesanje
  • Izuzetno robustan, kontinuiran, sa brušeno hromiranom šesterougaonom drškom
  • Poboljšan prijenos snage zahvaljujući mat niklovanom, kaljenom šesterougaonom prihvatu za otvorene ključeve na dršci
  • Brza identifikacija prave veličine pomoću Würth koda boje na dršci
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha izrađena prema DIN 5260-PH i ISO 8764-PH standardima za PH odvijače
Više od ručke
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Veličina vrha PH1
Dužina oštrice (A) 80 mm
Dužina ručke (B) 96 mm
Širina ručke (C) 31 mm
Poprečna širina, oštrica odvijača 5 mm
Pomoćni ključ 8 mm