List sabljaste pile, konstrukcije, 200X2,4/4,6

List sabljaste pile, konstrukcije, 200X2,4/4,6

List sabljaste pile, konstrukcije, 200X2,4/4,6

List sabljaste pile, konstrukcije
LIST-PILNI-SABLJ-GRA?-5K-MULT-200X(2,4-4,6)

Product Code 0615 720346  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Multi Blade specijalni list sabljaste pile sa progresivnom podjelom zubaca za tanke i debele materijale u građevinskom sektoru sa jako brzim rezanjem.

  • Primjena: Građevina
    • za tanke i debele materijale sa jako brzim rezanjem
  • Izvedba: Multi Blade sa progresivnom podjelom zubaca
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača
    • Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, B

Dužina (L)

200 mm

Raspodjela zuba min./max.

2,2-4,6 mm

Debljina

1,25 mm

Broj komada

5 kom.