List sabljaste pile, konstrukcije, 228X4,2

List sabljaste pile, konstrukcije, 228X4,2

List sabljaste pile, konstrukcije, 228X4,2

List sabljaste pile, konstrukcije
LIST-PILNI-SABLJ-GRA?-5KOM-DEMOLITN-228X4,2

Product Code 0615 722842  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Demolition specijalni list sabljaste pile za rušenje i radove na spašavanju prilikom udesa za debljine materijala 4-12 mm. Idealni za radove sa držačem cijevi pri čemu je omogućen pravougaoni rez zahvaljujući ekstremnoj debljini od 1,6 mm leđnog dijela li

  • Primjena: Građevina
    • za debljine materijala 4-12 mm
    • rušenje i radovi na spašavanju prilikom udesa
  • Izvedba: Demolition
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača
    • Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, D

Dužina (L)

228 mm

Raspodjela zuba

4,36 mm

Debljina

1,6 mm

Broj komada

5 kom.