Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSS DIN 338, tip RN, Set, 19 dijelova

Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSS DIN 338, tip RN, Set, 19 dijelova

Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSS DIN 338, tip RN, Set, 19 dijelova

Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJE-MET-DIN338-HSS-(D1-10)-SET-19K

Product Code 0617 000001  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
RED LINE 19-dijelni set montažnih spiralnih burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°.

Sadržaj seta:
19 burgija Ø1,0 - Ø10,0 x 0,5 mm

Brzo bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.

Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.

Ocjena svojstava:
Radni vijek: 2/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije

Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4

Pakovanje:
U plastičnoj kutiji, Pak./kom. 1

Broj komada u setu 19 komada
Prihvat burgija Cilindrični
Rezni materijal HSS
Linija RED LINE