Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT, 400 ml

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT, 400 ml

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT
ULJE-REZ.-(CUT-COOL-PERFECT)-400ML

Product Code 0893 050008  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
CUT+COOL Visokokvalitetno ulje za rezanje, za povećane brzine rezanja i teške uslove obrade

Sigurna i efikasna primjena
  • Najbolji rezultati i sigurnost pri radu na svim materijalima i u svim područjima primjene
  • Povećava postojanost alata
  • Velika zaštita od korozije
  • Može se zavarivati, a da se prije toga ne mora očistiti
Upotrebljava se u minimalnim količinama
Velika efikasnost, najbolje rezultate omogućuju specijalno odabrani aditivi

Bez problema moguća primjena na tvrdim čelicima
Moguća obrada u svim položajima (čak i iznad glave)

Područje primjene:
Optimalna upotreba kod svih obrada rezanjem. Upotrebljivo na svim materijalima poput čelika, visokolegiranog čelika, aluminijuma, obojenih metala, titana, tvrdih metala, liva itd.
Sadržaj 400 mL
Pakovanje Aerosol doza
Hemijska osnova Mineralno ulje sa sintetskim esterom
Boja Žuta
Specifčna težina 0,835 g/cm³
Viskozitet baznog ulja 25 mm²/s
Min. tačka paljenja 170 °C
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci