Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN , D15,5 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN                        , D15,5 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN , D15,5 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-RN-D15,5MM

Product Code 0625 155  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1] [2]
Pristupačna, robusna čelična burgija za čelik čvrstoće do 850 N/mm²

Izvrsna otpornost na lom

Proces proizvodnje bez skidanja strugotine - hladno valjanje

Idealno za aplikacije na gradilištima i montažu koje ne zahtijevaju visoku preciznost

Robustan i izdržljiv dizajn

Izvrsna sposobnost prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju materijala

Vaporizirana površina
Standard DIN338
Prečnik 15.5 mm
Ukupna dužina 178 mm
Radna dužina 120 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta WURTH-STANDARD
Materijal obrade Čelik
Radni vijek 2 od 4
Brzina bušenja 1 od 4
Kvalitet izbušene rupe 1 od 4
Svestranost 1 od 4
Ponašanje pri bušenju 2 od 4
Pogodno za el. bušilicu 2 od 4
Pogodno za aku bušilicu 2 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 1 od 4