Burgija za fasadu WN tip RN, D5,0XL150

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,0XL150

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,0XL150

Burgija za fasadu WN tip RN
BURGIJA -FASA-HSS-D5,0-L150-RDUŽ30MM

Product Code 0627 50 150  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
FABA spiralna burgija HSS WN tip RN za bušenje čelika, specijalno za montažu fasada. Montažna burgija za duboko bušenje, sa geometrijom vrha 118°.

Spiralna burgija HSS za upotrebu u čeliku do 800 N/mm²

Bez centriranja
Nije potrebno obilježavanje tačkašem

Precizno bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojim kratkim radnim dijelom obezbjeđuje precizno bušenje.

Prečnik 5 mm
Dužina 150 mm
Radna dužina 30 mm
Prihvat Cilindrični