Burgija za fasadu WN tip RN, D5,3XL150

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,3XL150

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,3XL150

Burgija za fasadu WN tip RN
BURGIJA -FASA-HSS-D5,3-L150-RDUŽ30MM

Product Code 0627 53 150  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
FABA spiralna burgija HSS WN tip RN za bušenje čelika, specijalno za montažu fasada. Montažna burgija za duboko bušenje, sa geometrijom vrha 118°.

Spiralna burgija HSS za upotrebu u čeliku do 800 N/mm²

Bez centriranja
Nije potrebno obilježavanje tačkašem

Precizno bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojim kratkim radnim dijelom obezbjeđuje precizno bušenje.

Prečnik 5,3 mm
Dužina 150 mm
Radna dužina 30 mm
Prihvat Cilindrični