Nareznica DIN13-1 HSS , M5

Nareznica DIN13-1 HSS                                                                               , M5

Nareznica DIN13-1 HSS , M5

Nareznica DIN13-1 HSS
NAREZNICA-HSS-DIN223-M5

Product Code 0652 5  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Zatvorena nareznica sa kanalima izvedba B, izrađena od HSS prema DIN 223 za narezivanje desnog navoja.
  • Desni navoj
  • DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancija 6g
  • Za metrički ISO navoj DIN 13
  • Moguće koristiti obostrano
Prečnik navoja M5
Korak navoja 0,8 mm
Visina nareznice 7 mm
Tip navoja Metrički