Nareznica DIN13-1 HSS

Nareznica DIN13-1 HSS

Nareznica DIN13-1 HSS

Zatvorena nareznica sa kanalima izvedba B, izrađena od HSS prema DIN 223 za narezivanje desnog navoja
  • Opis vrste: Za metrički ISO navoj DIN 13
  • Materijal rezanja: HSS
  • Površina: obična
  • Vrsta navoja: metrički navoj
  • Forma: B
  • Klasa tolerancije: 6g
  • Materijal koji se obrađuje: čelik, liveno gvožđe
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Zatvorena nareznica sa kanalima izvedba B, izrađena od HSS prema DIN 223 za narezivanje desnog navoja.
  • Desni navoj
  • DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancija 6g
  • Za metrički ISO navoj DIN 13
  • Moguće koristiti obostrano