Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge
PLOCA-REZN-DIJAM-ASFALT-R20,0-D300MM
Product Code 0668 751300
|
All Product Variants
| Similar Products
Dijamantna rezna ploča crna za asfalt.
Vanjski promjer-Ø | 300 mm |
Promjer otvora-Ø | 20 mm |
Visina segmenta | 10 mm |
Debljina segmenta | 3 mm |
Broj segmenata | 18 |
Max. broj obrtaja | 6.400 min⁻¹ |
Spoj segmenata | laser |