Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe , D125X1,0

Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe                                                          , D125X1,0

Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe , D125X1,0

Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe
PLOČA-REZN-ZEL-A2-RAV-R22,2-D125X1,0MM

Product Code 0669 230121  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Visokoučinkovita, standardna rezna ploča za nehrđajući čelik sa odličnim karakteristikama.

Zelena za nehrđajući čelik
  • Visokoefikasne, vlaknima ojačane rezne ploče, sa smolnim vezivom
  • Za ručno rezanje električnim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Visoka otpornost na pucanje
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima evropskog standarda EN 12413
  • Bez primjesa željeza, hlora i sumpora (≤ 0,1%)
Primjena
Rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova od nehrđajućeg čelika.
Prečnik 125 mm
Debljina 1 mm
Max. broj obrtaja 12250 o/min
Izvedba ravna
Prečnik otvora 22,23 mm
Svestranost 2 od 4
Životni vijek 1 od 4
Rezna sposobnost 2 od 4
Lakoća upotrebe 2 od 4
Kvalitet reza 3 od 4