Paropropusna folija WUTOP STRIPE 100 , 100g/m2

Paropropusna folija WUTOP STRIPE 100                                                                , 100g/m2

Paropropusna folija WUTOP STRIPE 100 , 100g/m2

Paropropusna folija WUTOP STRIPE 100
FOLIJA-PAROPR-KROV-REDS100-50MX1,5M-75QM

Product Code 0681 0020029  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za postavljanje preko rogova ili na termoizolaciju

  • WÜTOP® Redline 100 je troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za upotrebu u području vjetrozaštite kod kosih krovova.
  • Postavlja se direktno na termoizolaciju ili slobodno zategnuta preko rogova sa ili bez termoizolacije, ali ne i na podaščanu oplatu.
  • Može se koristiti i za ventilirane fasade bez ekstremnog uticaja vjetra.
  • Obavezno izbjegavati hodanje po foliji.
  • U kombinaciji sa WÜTOP® parnom kočnicom/ branom i EURASOL® trakama za lijepljenje mogu se praviti moderne konstrukcije koje su zračno i vjetronepropusne prema aktuelnim propisima EnEV.
Tehnologija 3-slojna krovna folija na bazi polietilena sa mikroporoznom funkcionalnom membranom.
Sigurnost Struktura folije osigurava dobru vodonepropusnost, a svojstvo paropropusnosti omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suhom tokom svih vremenskih uvjeta.
Dodatna primjena WÜTOP® Redline 100 se može koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vjetra tako što se napravi zatvoreni sistem toplinske izolacije koja štiti od kiše, snijega, vlage i prašine.
Površinska masa (EN 1849) 100 (±10%) g/m²
Dužina (EN 1848) 50 (±0,1%) m
Širina (EN 1848) 1,5 (- 0,5%, + 1,5%) m
Otpornost na prodor vode (EN1928-2002) W1 Klasa
Otpornost na prodor vode nakon vještačkog starenja: EN13859-1; 2 / EN1928-2002 W1 Klasa
sd-vrijednost EN1931, EN12572 0,02 (- 0,005, + 0,015) m
Zatezna čvrstoča EN12311-1 (dužina / širina) 150 (±20%) / 100 (±20%) N/50 mm
Sila kidanja uz prodor eksera EN12310-1 (dužina / širina) 70 (±20%) / 80 (±20%) N
Promjena nakon vještačkog starenja: Zatezna čvrstoča EN12859-1;2 / Izduženje EN12311-1 / Sila kidanja EN12310-1 ≤ 30 %