Brza spojnica S2000 sa konformnim priključkom za PU crijeva , 11X16mm

Brza spojnica S2000 sa konformnim priključkom za PU crijeva                                         , 11X16mm

Brza spojnica S2000 sa konformnim priključkom za PU crijeva , 11X16mm

Brze spojnice za komprimirani zrak
SPOJNICA-BRZA-PNE-7.2-BRZOTP-PU-11X16MM

Product Code 0699 100711  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Brza spojnica S2000 za komprimirani zrak u čeličnoj izvedbi sa komfornim priključkom za Würth PU-crijeva.


Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Armature serije 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.
Unutrašnji Ø-crijeva11,0 mm
Vanjski Ø-crijeva16,0 mm
Dužina68 mm
Ø-nipla23 mm
Protok2.100 l/min