Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Navojni tuljci za komprimirani zrak
TULJAK-NAVOJ-PNE-1/4COL-8X12MM
Product Code 0699 100980
|
All Product Variants
| Similar Products
Priključni tuljak S2000 u čeličnoj izvedbi sa komfornim priključkom za PU-crijeva, vanjski navoj.
Priključci AG R | 1/4" |
Crijevo | 8,0 x 12,0 mm |
Dužina | 41 mm |
Otvor ključa SW | 19 |
Protok | 2.100 l/min |