Brzi punjac akumulatora AL 20-CV-LI

Brzi punjac akumulatora AL 20-CV-LI

Brzi punjac akumulatora AL 20-CV-LI

Brzi punjac akumulatora AL 20-CV-LI
PUNJAČ-AKU-(AL20-CV-LI)

Product Code 0700 816020  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Turbopunjač akumulatora AL 20-CV-LI.


Odgovarajući punjač za 14,4 V i 18 V Li-Ionske akumulatorske sisteme (CV).
Oznaka tipa AL 20-CV-LI
Ulazni napon 230 V/AC
Izlazni napon min./max. 14,4-18 V/DC
Frekvencija min./max. 50/60 Hz
Struja punjenja max. 8 A
Dužina kabla 1,6 m
Dužina 182 mm
Širina 115 mm
Visina 85 mm