Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Dvorucna kutna brusilica EWS 24-230
BRUSILICA-KUT-EL-(EWS24-230)-230MM
Product Code 0702 44610
|
All Product Variants
| Similar Products
Električne kutne brusilice snage 2.400-W sa prigušenjem vibracija i okretnim rukohvatom.
Bez brzostezne navrtke:Napon V/Hz | 230/50 |
Ulazna snaga W | 2.400 |
Izlazna snaga W | 1.600 |
Broj obrtaja bez opterećenja 1/min | 6.600 |
Max. promjer ploče mm | 230 |
Navoj vretena | M 14 |
Dužina kabla m | 4 |
Težina kg | 5,8 |