Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Kutna brusilica EWS 14-125 Inox
BRUSILICA-KUT-EL-(EWS14-125 INOX)-125MM
Product Code 0702 4780
|
All Product Variants
| Similar Products
1.400 W jaka, priručna kutna brusilica za ploče za brušenje i grubu obradu nehrđajućeg čelika.
Napon, V/Hz | 230/50 |
Klasa zaštite | II |
Ulazna snaga, W | 1.400 |
Izlazna snaga, W | 880 |
Nominalni broj obrtaja, min-1 | 2.500-7.500 |
Max. ∅ ploče, mm | 125 |
Debljina brusne ploče, mm | 1-6 |
Navoj vretena | M14 |
Dužina kabla, m | 4 |
Težina, kg | 2,4 |