Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatska brusilica sa cetkom DBS 3500
BRUSILICA-S.CETKAMA-PNE-DBS3500
Product Code 0703 3510
|
All Product Variants
| Similar Products
Sistem koji štedi vrijeme pri uklanjanju zaštita postroja, masa za zaptivanje, lakova, hrđe i folija. Pneumatska multi-brusilica DBS 3500 je posebno pogodna za čišćenje ostataka zavarivanja prilikom reparacije, skidanje lakova i hrđe na cijelom području k
Prednost u odnosu na standardne metode obrade (npr. najlonske brusne ploče, čelične čeone četke, lamelne brusne ploče):Br.obrtaja 1/min. | 0 - 3500 |
Radni pritisak bar | 6,3 |
Težina kg | 1,1 |
Dimenzije (DxŠxV) mm | 280 x 71 x 150 |
Potrošnja zraka l/min. | 110 |
Priključni navoj | R 1/4" |
Min. promjer crijeva mm | 9 |