Pneumatska štapna brusilica DSG 22 Power, ŠTAPNA

Pneumatska štapna brusilica DSG 22 Power, ŠTAPNA

Pneumatska štapna brusilica DSG 22 Power
BRUSILICA-ŠTAPN-PNE-DSG22POWER

Product Code 0703 2340  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Pneumatska štapna, ravna brusilica, specijalno razvijena za najzahtjevnije aplikacije (npr. za obradu ivica) sa velikom rezervom snage.

Ravna izvedba

Gumirana ručka
Nema hladnih ruku

Lagani, kompaktni dizajn
Rad bez umora, sa niskim nivoom vibracija

Okretni priključak za zrak
Bez uvrtanja crijeva za zrak

3 godine garancije
Tokom ovog perioda će se besplatno otkloniti sve greške u proizvodnji i materijalu komponeneta mašine.
Izvedba Ravna
Max. brzina obrtanja 22000 o/min
Izlazna snaga 373 W
Prečnik stezne glave 6 mm
Min. unutrašnji prečnik crijeva 8 mm
Masa mašine 0.7 kg
Dužina 180 mm
Širina 45 mm
Visina 65 mm
Potrošnja zraka 113 l/min
Priključni navoj 1/4 col