Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatska cegrtaljka-zavrtac DRS 3/8 col
ZAVRTAC-CEGRT-PNE-DRS3/8COL
Product Code 0703 8380
|
All Product Variants
| Similar Products
Izdržljive pneumatske čegrtaljke-zavrtači sa regulacijom brzine i plastičnom ručkom za sprječavanje vibracija i hladnih ruku.
4-kt. pogon | 3/8" |
Max. obrtni moment Nm | 40 |
Ø Radni pritisak bar | 6,3 |
Težina kg | 0,53 |
Dužina mm | 170 |
Ø Potrošnja zraka l/min | 90 |
Priključni navoj | R1/4" |
Min. promjer crijeva mm | 6 |