Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatska udarna cegrtaljka-zavrtac DSR 1/2 col
ZAVRTAC-CEGRT-UDAR-PNE-DSR1/2COL
Product Code 0703 110
|
All Product Variants
| Similar Products
Pneumatska čegrtaljka - zatvarač DSR 1/2"
Tip | DSR 1/2“ |
4-kt. pogon | 1/2“ |
Max. obrtni moment Nm | 95 |
Radni pritisak bar | 6,3 |
Broj obrtaja pri 6,3 bar min¯¹ | 400 |
Težina kg | 1,28 |
Dužina mm | 275 |
Potrošnja vazduha l/min | 85 |
Priključni navoj | R1/4“ |
Najmanji Ø crijeva mm | 8 |