Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatska ubodna pila DST 380
PILA-UBODN-PNE-DST380
Product Code 0703 881
|
All Product Variants
| Similar Products
Robusna pneumatska ubodna pila DST 380 za karoserijske limove, za dugotrajnu upotrebu i teške poslove.
Broj pokreta | 9500 minˉ¹ |
Radni pritisak | 6,3 bar |
Težina | 0,750 kg |
Dužina | 215 mm |
Promjer | 38 mm |
Prosječna potrošnja zraka | 170 l/min. |
Priključni navoj | 1/4’’ |
Promjer crijeva min. | 9 mm |