Brza spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj

Brza spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj

Brza spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj

Nazivni promjer 7,2 = 40 mm² jednostrano zatvaranje
  • Vanjski promjer: 27 mm
  • Otpornost na temperaturu min./max.: -20 do 100 °C
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Brza nasadna spojnica za komprimirani zrak sa zabravljivanjem sa jedne strane. Vanjski navoj, nazivni prečnik 7,2 = 40 mm²

  • Veoma brzo spajanje (u trenu)
  • Univerzalna primjena
  • Zatvoreni spojni elementi koji sprječavaju prodiranje nečistoća unutar sistema
  • Ojačani osigurači otporni na trošenje
  • Mogu se koristiti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
  • Nema korozije
Spojni elementi su od nezaštićenog mesinga. Opruge i opružni prstenovi su od nehrđajućeg čelika.
Radni pritisak 0-70 bar.
Otpornost na temperaturu: -20°C do +100°C.