Reverzibilna racva 1/4-col s kolutom za prebacivanje , 135mm

Reverzibilna racva 1/4-col s kolutom za prebacivanje , 135mm

Reverzibilna racva 1/4-col s kolutom za prebacivanje
ČEGRTALJKA-PREKL-1/4COL-72ZUB-135MM

Product Code 0712 0140  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Visokoperformansna čegrtaljka (račna) pravi zbor za svaku priliku

  • Kompaktna, tanka glava
  • Jednostavno prebacivanje rotacije u smjeru kazaljke na satu i suprotno
  • Iskošenje na četvrtki – lakše uklanjanje umetaka nasadnog ključa
  • Pomaknuto tijelo s čegrtaljkom za veću slobodu držanja
  • Fino ozubljenje sa 72 zuba; Ugao rotacije 5°
  • Dužina 135mm
  • Kromirana, dvokomponentna ručka
  • DIN 3122, ISO 3315
Pogon 1/4 inča
Materijal Čelik
Materijal ručke 2K plastika
Površina kromirana
Dužina (L1) 138 mm
Dužina poluge (L2) 125 mm
Dužina drške (L3) 66 mm
Promjer drške (D1) 16 mm
Promjer čegrtaljke (D2) 24 mm
Visina glave čegrtaljke (B1) 19 mm
Visina čegrtaljke s četvrtkom (B2) 28 mm