Reverzibilna racva 1/4-col sa polugom za prebacivanje , 135mm

Reverzibilna racva 1/4-col sa polugom za prebacivanje , 135mm

Reverzibilna racva 1/4-col sa polugom za prebacivanje
ČEGRTALJKA-POLUG-1/4COL-135MM

Product Code 0712 01401  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Zebra robusna čegrtaljka 1/4" sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
  • Robusna čegrtaljka s udobnim izbacivačem 
  • Brzo i jednostavno prebacivanje za rotaciju u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega 
  • Sigurnosna brava s brzim izbacivanjem
  • Nisko postavljena i zaštićena poluga prekidača kao i pomaknuto tijelo čegrtaljke za veću slobodu držanja
  • Grubi zupčanik sa 48 zuba; Kut rotacije 7,5° 
  • Dužina 135mm
  • Kromirana, dvokomponentna ručka
DIN 3122, ISO 3315
More Information Dužina 135 mm
Prihvat 1/4''
Izvedba Hromirano
Materijal ručke 2K plastika
Dizajn Grubo nazbuljena - 48 zuba