Set dvostranih viljuškastih kljuceva ZEBRA , 8- dijelni

Set dvostranih viljuškastih kljuceva ZEBRA                                                          , 8- dijelni

Set dvostranih viljuškastih kljuceva ZEBRA , 8- dijelni

Set dvostranih viljuškastih kljuceva ZEBRA
KLJUC-VIL/VIL-SET-8 dijelova-(SW6-22)

Product Code 0713 30440  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]

ZEBRA 8-dijelni set duplih viljuškasthi metričkih ključeva.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / ISO1085
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave polirane
  • Geometrija: položaj čeljusti 15°, jake glave za visoka opterećenja
Sadržaj seta8 ključeva
Veličine (mm)6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22