Makaze za rezanje pod uglom, L220mm

Makaze za rezanje pod uglom, L220mm

Makaze za rezanje pod uglom, L220mm

Makaze za rezanje pod uglom
MAKAZE-KUTNE-L220MM

Product Code 0714 03 50  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kutne makaze za ravno rezanje i rezanje pod uglom.
  • Od kaljenog čelika
  • Sa PVC drškama
  • Za ravno rezanje i rezanje pod uglom od 45°
  • Za rezanje profila, letvi pod uglom
  • Letve i profili: Širina: max. 40 mm; Visina: max. 25 mm
Dužina 220 mm
Dužina oštrice 55 mm
Maksimalni ugao nagiba 45 °