Pneumatska bušilica DBM 10-RL plus , 10 MM

Pneumatska bušilica DBM 10-RL plus , 10 MM

Pneumatska bušilica DBM 10-RL plus
BUŠILICA-PNE-(DBM10-RL)-PLUS-10MM

Product Code 0703 7960  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Posebno lagana i priručna pneumatska bušilica DMB 10-RL plus sa 10-mm brzosteznom glavom i podešavanjem smjera obrtanja desno/lijevo.

Plastična ručka
Nema efekta hladnih ruku.

Lagane, kompaktne izvedbe. Smanjene vibracije
Bez umaranja, ugodan rad.

Ugrađen prigušivač zvuka
Neznatan nivo buke.

3 godine garancije
Za vrijeme ovog roka otklanjaju se, bez naknade, greške nastale u proizvodnnji ili materijalu komponenata mašine.
Prihvat stezne glave 3/8 x 24 UNF col
Max. raspon stezne 10 mm
Max. brzina obrtanja 1700 o/min
Izlazna snaga 335 W
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja zraka 96 l/min
Min. unutrašnji prečnik crijeva 8 mm
Dužina 180 mm
Širina 170 mm
Visina 50 mm
Masa mašine 1 kg
Priključni navoj R1/4 col