1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge , SW22

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge , SW22

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge
KLJUC-POJNASAD-1/2COL-DUGI-CAUR-SW22

Product Code 0714 13022  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Za pažljivu montažu felgi od lakih metala. Duga verzija sa sistemom označavanja u bojama. Standard: DIN 3121/ISO 1174
  • Izvedba: kovan, bruniran
  • Prihvat: 1/2”, rupa za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: šestougaoni, metrički, Powerdriv
  • Geometrija: dugi
Plastična čahura
Nema oštećenja laka na aluminijskim felgama


Plastični graničnik u unutrašnjosti nasadnog ključa
Štiti ivice i površine hromiranih vijaka točkova


Plastična čahura sa sistemom označavanja u bojama
Olakšava idenfitikaciju različitih dimenzija i sprečava gubitak radnog vremena
Otvor ključa 22 mm
Vanjski prečnik nasadnog ključa (D1) 32 mm
Unutrašnji prečnik čahure (d2) 30 mm
Vanjski prečnik čahure (d3) 32.6 mm
Prihvat 1/2 col
Tip prihvata Unutrašnji kvadrat
Tip vrha Za vanjski 6-ugao
Dužina (L1) 85 mm
Dubina ključa sa nasadnim ključem (t) 22 mm
Dizajn Kovan
Materijal Čelik
Površina Poliran
Standardi ISO 1174, DIN 3121