Pasta za montažu pneumatika

Pasta za montažu pneumatika

Pasta za montažu pneumatika

"RUN FLAT" bijela pasta za montažu guma osobnih automobila, teretnih vozila i motora
  • Sadržaj: 4,8 l
  • Težina sadržaja: 5 kg
  • Viskoznost/konzistencija: pasta
  • Hemijska osnova: hidrokarbonati
  • Uvjeti gustoće: na 20°C
  • Min. temperatura obrade: -15 °C
  • Maksimalna temperatura obrade: 50 °C
  • pH vrijednost: 5,7
  • Bez AOX-a: Da
  • Bez silikona: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

"RUN FLAT" bijela pasta za montažu guma osobnih automobila, teretnih vozila i motora.

  • Izvrsno podmazivanje
    • Mala potrošnja snage i vremena za perfektnu montažu
    • Mali utrošak materijala
    • Manje habanje mašina
    • Nježno prema gumi i felgi
    • Bolje centriranje gume na felgu
  • Pasta crne boje
    • Nema vidljivih, bijelih ostataka na stranicama guma
  • Kratko vrijeme sušenja
    • Jak spoj između gume i felge odmah nakon montaže
    • Smanjuje reklamacije i troškove zbog mogućeg ponovnog balansiranja pneumatika
  • Njega gume i felge
    • Održava gumu gipkom i omogućava dugotrajan zaptivajući spoj između gume i felge
    • Metali sa kojima dođe u dodir ne koroziraju
    • Sprječava lijepljenje gume za felgu
  • pH neutralna.
    • Bez agresivnog uticaja na gumu i felgu
    • Ne zagađuje okolinu i nije štetna za kožu
  • Namjenjeno za Run-Flat-Gume
    • Namjenjeno za najnoviju generaciju guma
  • Nije otrovna
    • Bez štetnih otapala
  • Održava obod gume prilikom skladištenja zima/ljeto
  • Bez silikona.