1/2 col ojacani nasadni kljuc metricki 6-ugao dugi , SW13

1/2 col ojacani nasadni kljuc metricki 6-ugao dugi                                                  , SW13

1/2 col ojacani nasadni kljuc metricki 6-ugao dugi , SW13

1/2 col ojacani nasadni kljuc metricki 6-ugao dugi
KLJUC-POJNASAD-1/2COL-DUG-13

Product Code 0714 13 13  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ojačani dugi metrički nasadni ključ 1/2" za vijke sa šestougaonom glavom

  • Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne odvijače
  • Standard: Četverokutni pogon prema DIN 3121
  • Izvedba: kovana, brunirana
  • Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: šestougaoni, metrički, modifikovani Powerdriv
  • Geometrija: dugi

Veličina 13 mm
Vanjski promjer D1 20.5 mm
Vanjski promjer D2 25 mm
Dubina izlaza ključe 6 mm