Ravni sjekac , L175/Š22mm

Ravni sjekac                                                                                        , L175/Š22mm

Ravni sjekac , L175/Š22mm

Ravni sjekac
SJEKAC-RUCN-RAV-L175-Š22MM

Product Code 0714 63 03  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ojačana udarna glava
Dužina 175 mm
Širina oštrice 22 mm
Širina udarne površine 12 mm
Dužina udarne površine 20 mm