Ravni sjekac , L250/Š25mm

Ravni sjekac                                                                                        , L250/Š25mm

Ravni sjekac , L250/Š25mm

Ravni sjekac
SJEKAC-RUCN-RAV-L250-Š25MM

Product Code 0714 63 05  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Ojačana udarna glava
Dužina 250 mm
Širina oštrice 26 mm
Širina udarne površine 13 mm
Dužina udarne površine 23 mm