Okrugla cetka, celicna , D150mm

Okrugla cetka, celicna                                                                              , D150mm

Okrugla cetka, celicna , D150mm

Okrugla cetka, celicna
ČETKA-OKR-UGBRUSLC-UPLETLIJ-9000OBR-D150MM

Product Code 0714 69 03  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Okrugla četka sa lijevo upletenom žicom od čelika.
  • Za srednje teške i teške radove odstranjivanja hrđe
  • Zbog uskog oblika se može upotrebljavati specijalno za čišćenje zavarivačkih šavova na uskim prostorima
  • Otklanjanje hrđe, cundera i ostataka gume
  • Od pojačane čelične žice, upletena ulijevo
Promjer (D)150 mm
Promjer prihvata (d)22,2 mm
Korisna širina (A)12
Korisna visina (H)32 mm
Žica-Ø0,5 mm
Max. broj obrtaja9.000 o/min