Upletena cetka od nehrdajuceg celika , D65mm

Upletena cetka od nehrdajuceg celika                                                                , D65mm

Upletena cetka od nehrdajuceg celika , D65mm

Upletena cetka od nehrdajuceg celika
ČETKA-KUPAST-UGBRUSLC-UPLET-VA-DESN-D65MM

Product Code 0714 69201  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Kupasta upletena četka sa žicom od nehrđajućeg čelika za upotrebu sa kutnim brusilicama.

  • Žica od nehrđajućeg čelika, upletena udesno
  • Za upotrebu na nehrđajućim površinama (nehrđajući čelik)
Promjer (D)65 mm
Promjer prihvata (d)M14 x 2
Korisna visina (H)20 mm
Žica-Ø0,35 mm
Max. broj obrtaja12.500 o/min