Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika , D125mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika                                                        , D125mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika , D125mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika
CETKA-OKR-UGBRUSLC-NEHR?-OKR-D125MM

Product Code 0714 692512  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Okrugla četka sa lijevo upletenom žicom od nehrđajućeg čelika.

  • Za obradu nehrđajućeg čelika
  • Nehrđajuća žica, upletena ulijevo
Promjer (D)125 mm
Promjer prihvata (d)22,2 mm
Korisna širina (A)12
Korisna visina (H)29 mm
Žica-Ø0,5 mm
Max. broj obrtaja12.500 o/min