Kliješta-kljuc , L270mm

Kliješta-kljuc , L270mm

Kliješta-kljuc
KLIJEŠTA-KLJUC-(SW6-46MM)-L270MM

Product Code 0715 02 50  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kliješta i ključ u jednom alatu sa plastificiranom drškom za vodoinstalaterske radove.

Ručka prekrivena plastikom

Čeljusti: paralelne, glatke, hromirane

Nema prigušenja na alatu zahvaljujući površinskom pritisku bez zračnosti

Podešavanje pritiskom na dugme
Može se podesiti direktno na alatu

Zglob: probijen

Prenos snage: 10x
Visoka napetost

Hod između zahvatnih površina omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke

Područje stezanja max. 46 mm
Područje stezanja inch max. 1 3/4 inch
Dužina (L) 260 mm
Širina steznih čeljusti (B) 18.5 mm
Debljina čeljusti (C) 8 mm