1/2 col nasadni kljuc TX dugi , TX40

1/2 col nasadni kljuc TX dugi                                                                       , TX40

1/2 col nasadni kljuc TX dugi , TX40

1/2 col nasadni kljuc TX dugi
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-UNTX-DUGI-TX40

Product Code 0715 13440  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA dugi nasadni ključ 1/2" za vijke sa unutrašnjim TX prihvatom.
  • Verzija: Duga
  • Površina: kromirana
  • Pogon: unutarnji kvadrat od 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: Za TX vijke

Info
Prikladno za ručni pogon s reverzibilnim čegrtaljkama DIN 3120
Veličina ključa TX40
Dužina 120 mm
Dužina trna 80 mm
Vanjski promjer ključa 22.5 mm